19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
114 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル シルバー 規格1840T/12本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2 目合い100mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

113 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン 規格2200T/10本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2 目合い100mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,550 税込2,805
8日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

101 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目通常継ぎ 糸径(Φmm)2.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,600 税込11,660
10日以内出荷

407 【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/90本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)3.2 特性防炎 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

204 【オーダー】 防炎ネット 目合23mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン 規格2200T/8本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)2.2 特性防炎 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,510 税込3,861
8日以内出荷

107 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.2 目合い100mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,350 税込1,485
8日以内出荷

105 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/90本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)3.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,910 税込3,201
8日以内出荷

204 【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン タイプゴルフネット(防炎) 規格2200T/8本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目ラッセル 糸径(Φmm)2.2 目合い23mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,510 税込3,861
8日以内出荷

406 【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.2 特性防炎 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,000 税込3,300
8日以内出荷

F-181-OR 【オーダー】サイズオーダー 消臭抗菌マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。 糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。 防炎性能登録番号EO.040101
用途病院・介護施設などに 材質再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレーの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,198 税込9,018
21日以内出荷

【オーダー】モールガラス ノーブランド カスタマイズ可
レトロ調デザインガラス、凹凸は片面のみで約12mm幅のストライプがあります。 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,574 税込1,731
3日以内出荷

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

【オーダー】フロストガラス3-12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ガラスの片面をサンドブラスト加工し、さらに化学処理によってなめらかな肌合いに仕上げたガラスです。 光をソフトに拡散し、視界もほどよくさえぎります。タペストリーガラスとも言います。 切り口の仕上げが3種類から選べます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途パーテーション・建具・窓・テーブルトップ・家具 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3、4、5、6、8、10、12 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,552 税込2,807
7日以内出荷

【オーダー】透明ガラス12mm厚 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1500(別表の規制あり) 幅(mm)150~900(別表の規制あり) 厚さ(mm)12 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
3,031 税込3,334
6日以内出荷

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

PET-6010 【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.27 線膨張係数7.5×10-5/K 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.1 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,513 税込6,064
7日以内出荷

F-205-OR 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット ダブルウェーブ 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色:グレーのみ 吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。 表情豊かに高級感を演出。 高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。 防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に 材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)4 パイル長(mm)2~7 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷