11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷面:紙 芯材スチレンボード5mm厚 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。 売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,060 税込1,166
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,150 税込1,265
10日以内出荷

NO.70821-#25 【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途 厚さ(mm)0.085 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤シリコン系 粘着力(N/25mm)9.81 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,570 税込2,827
10日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

エンドコーナーパネルはエンド什器の両サイドに設置することで、簡単にコーナー展開を可能にします。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×300×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×100×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポッターパネルは商品棚に置いて、カテゴリや他の商品と区分けしたいときに活躍します。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1200×100×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
3,898 税込4,288
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)