電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数0
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数4
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数6
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品
材質紙ベークライト
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質化粧MDF
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~910
厚さ(mm)2.5
色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)2.5
色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様:カットのみ(仕上げ無し)
公差 -0 +1
材質塩ビ
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択
色グレー
色相グレー
サービス分類オーダー・加工
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
厚さ(mm)9.5
材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm)1~2200
長さ(mm)1~900
各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10115002
サービス分類オーダー・加工
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
厚さ(mm)12.5
材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm)1~2200
長さ(mm)1~900
各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10115002
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード