2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
用途防虫対策用の間仕切り。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~5000 伸び(%)タテ:15、ヨコ:20 質量(g/m2)310 引裂強度(N)タテ:40、ヨコ:50 引張強度(N/3cm)タテ:170、ヨコ:170 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,776 税込19,554
10日以内出荷