1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。
あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。
◎高品質製品(high quality products)
◎難燃性フィルター
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。
材質ポリエステル
厚さ(mm)18.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性
その他の機能粘着剤付き
耐熱温度(℃)130
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)510
圧力損失(Pa)45~400
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】
捕集効率98%の高性能天井フィルター。
世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。
振動にも強い粘着剤付きです。
◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター
◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)20.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.25
機能難燃性
耐熱温度(℃)120
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)30~390
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】
捕集効率90%の給気一次フィルターです。
柔軟性のあるフィルターです。
難燃性フィルター。
◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター
◎信頼のアンデックスブース純正品
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)18.0±3.0
種類給気一次フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1.5
機能難燃性
耐熱温度(℃)100
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)90
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)45~250
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】
厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。
難燃性のフィルターです。
◎信頼のアンデックスブース純正品
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。
材質ポリエステル/アクリル系
厚さ(mm)5.0±1.5
種類給気一次フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能難燃性
耐熱温度(℃)100
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)88
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)264
圧力損失(Pa)11~206
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!
加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。
≪新製品特許出願中≫
◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)
厚さ(mm)20.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌
その他の機能粘着剤付き
耐熱温度(℃)120(MAX)
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)30~390
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。
粘着機能のないPA/305HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)18.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
その他の機能粘着剤付き
耐熱温度(℃)80
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)505
圧力損失(Pa)45~400
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
粘着剤を付与したPA/350HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)19.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)80
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)524
圧力損失(Pa)45~400
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード