すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.38
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:2.5
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:2.5
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード