9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCV 【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB) 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工
1台
19,210 税込21,131
8日以内出荷

RCV 【オーダー】プロ仕様 多色縦型ブラインド TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB) 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工
1台
19,170 税込21,087
8日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 ラフィー ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 関連資料【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
21,600 税込23,760
6日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品 タチカワブラインド カスタマイズ可
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます 関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,360 税込27,896
6日以内出荷

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RCB 【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000 取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン RAUM KLANG カスタマイズ可
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン 幅(mm)450、600、750、900、1200 Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey 高さ(mm)1800 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)450、600、750、900、1200 関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB) サービス分類オーダー・加工
1台
7,940 税込8,734
3日以内出荷

HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷