エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。
人目につく店舗入口の設置におすすめです。
鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。
汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。
6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。
投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。
資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
材質ポリエチレン製
色(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン
投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式
サービス分類オーダー・加工
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V)100;200
温度(℃)200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード