【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工