発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~960
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.4
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~960
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。
幅(mm)10~1060
厚さ(mm)0.145
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
厚さ(mm)0.12
色半透明
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系
粘着力(N/25mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。
難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。
硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色灰
密度(kg/m3)20±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード