1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フローラガラス ノーブランド カスタマイズ可
レトロ調の型板ガラス。約30~35mmの少し縦長の花柄のデザインがあります 光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具、間仕切り 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ(mm)4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,574 税込1,731
3日以内出荷

関連キーワード