14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.779+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.541+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
エコ商品
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AFH-1537 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.694 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)37×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)257.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFH-1455 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.914 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)55×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)338.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFH-1435 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.645 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)35×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)239 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFH-0525 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.311 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)5×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
23 税込25
4日以内出荷

AFH-1445 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.779 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)288.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFH-0940 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.541 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×39.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)200.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFH-0930 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.406 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×29.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷