【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付)日本緑十字社5日以内出荷
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に表示内容無地タイプ(アルミ地)取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)材質本体:アルミ・アクリル縦(mm)80横(mm)245厚さ(mm)7.4プレート寸法(mm)80×240×3.5セット内容取付用ビス4個加工カッティング文字書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック文字色黒仕様差し込みタイプサービス分類オーダー・加工