特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード