強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定
仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)
ボールタックNo.8
粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0
保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。
のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。
ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。
厚さ(mm)0.16
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード