11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR-50HD 【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.85 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

NANO70S 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)69 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.61 熱貫流率(W/m2・K)5.6 日射熱取得率0.54 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,990 税込10,989
翌々日出荷

S2595UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2595UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)19 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2543UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.84 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2545UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2545UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)24 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2562UH 【オーダー】WINCOS ブルーフィルム(日射調整) S2562UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)64 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.89 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

S2594UH 【オーダー】WINCOS グレーフィルム(日射調整) S2594UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)42 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.81 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.71 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

RE80CLIS 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)83 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

NANO80S 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)81 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.65 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.57 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,990 税込10,989
翌々日出荷

【オーダー】 サンサンカーテンアルミシリーズ 日本ワイドクロス カスタマイズ可
遮光性・遮熱性・保温性に優れたアルミ箔を使用しており、光線反射・赤外線反射で効果を発揮するため、昼間の遮光・遮熱はもちろん、夜間の保温にもお使いいただけます。
用途ハウス内張り用カーテン 種別ラッセル編 材質アルミ箔・ポリエチレンフィルム・ポリエチレン糸・アクリル糸 関連資料(8.32MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷

【オーダー】スーパーソーラーBD みかど加工 カスタマイズ可
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。 全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。 高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。 突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。 防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 関連資料カタログ(4.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
669 税込736
3日以内出荷