5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)4.7 満水時質量(kg)11.1 表示寸法(mm)445×445 色(本体)イエロー/グレー ブルー(ウェイト) 間口(mm)835 奥行(mm)403 高さ(mm)650 仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-3 【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 三甲(サンコー) カスタマイズ可
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP 長さ(mm)296~700 幅(mm)296~700 ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク 高さ(mm)146 耐荷重(kg)210 キャスター4輪自在ナイロン車 キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)4.8 満水時質量(kg)13.4 表示寸法(mm)651×246 色(本体)イエロー/グレー ブルー(ウェイト) 間口(mm)505 奥行(mm)338 高さ(mm)1000 仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)8.3 満水時質量(kg)39 表示寸法(mm)677×445 色(本体)イエロー ブルー(ウェイト) 間口(mm)840 奥行(mm)470 高さ(mm)1100 仕様【特注内容】ピクト/文字内容など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)