22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304-2B 【オーダー】SUS304 2B 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
冷間圧延後、熱処理、作成した2D仕上材に、適当な光沢を与える程度の軽い冷間圧延を施したもの。
材質SUS304 2B サービス分類オーダー・加工
1枚
567 税込624
3日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き タチカワブラインド カスタマイズ可
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 関連資料(10.23MB) レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工
1セット
36,900 税込40,590
6日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン 両開き タチカワブラインド カスタマイズ可
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000) 関連資料(10.23MB) レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工
1セット
69,900 税込76,890
6日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き 抗ウイルス・抗菌SIAA タチカワブラインド カスタマイズ可
ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利なアコーデオンカーテン。●【抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん住宅でも安心・快適にご使用いただけます。●間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。●軽い力で開けられるアシスト取手が選べます。アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。※同金額で選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 関連資料抗ウイルス・抗菌加工について(0.42MB) シーン提案(1.73MB) 商品詳細(1.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
43,900 税込48,290
6日以内出荷

62934 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) カスタマイズ可
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定 基材PEフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
5,013 税込5,514
5日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーンタッチ ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可
ベーシックカラー84色展開。 ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。 チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。 また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。 降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。 ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。 関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
19,210 税込21,131
4日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーンタッチ グロスレス遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可
40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。 チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。 また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。 降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。 ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。 関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
20,920 税込23,012
5日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーン ベーシックカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ベーシックカラー84色展開。 大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】 「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。 降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。 上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。 スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。 チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。 関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーン ビジュアルカラー タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ビジュアルカラー12種類、スラットに木目調、石目調のデザインを表現しています。 大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】 「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。 降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。 上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。 スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。 チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。 関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.44MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

【オーダー】パーフェクトシルキー チェーン グロスレス遮熱 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
グロスレス遮熱 40色。日射反射を高め、室内温度の上昇を抑えるとともに、強い日射しを拡散反射することで眩しさを抑えたスラットです。 大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】 「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。 降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。 上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。 スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。 チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。 関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎耐水 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6701~RCW-6705 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6501~RCW-6504 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6501~RCW-6504 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

BN25 【オーダー】BF3バードネット25 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・中型鳥類用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,400 税込10,340
15日以内出荷

BN15 【オーダー】BF3バードネット15 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,900 税込11,990
15日以内出荷

BN50 【オーダー】BF3バードネット50 フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途小野鳥用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,183 税込9,001
15日以内出荷

6000D 【オーダー】BF3バードネット50(6000D) フジナガ カスタマイズ可
鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
用途ハト・カラス用 長さ(m)3~100 幅(m)3~12 関連資料施工要領書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,850 税込10,835
15日以内出荷