4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KDSOQ 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス カスタマイズ可
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8 外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2 長さ(m)1~50 特性耐油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2 肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9 使用流体軽油、灯油、重油 呼び径(Φmm)019、025、032 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
3日以内出荷

KDS2 【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用 長さ(m)1~50 特性耐油/低温柔軟 流体軽油、灯油、重油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,448 税込2,693
3日以内出荷

【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
5,493 税込6,042
3日以内出荷

【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100 サービス分類オーダー・加工
1本
8,138 税込8,952
3日以内出荷