4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:0.8 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0、 +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,429 税込3,772
翌々日出荷

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 高さ(mm)凸:0.8 径(Φmm)50~500 硬さ240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 耐力(N/mm2)0.2%:563 引張強度(N/mm2)792 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,870 税込3,157
翌々日出荷

L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーL
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車) キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 荷台寸法(幅)(mm)310~1100(1mm単位で指定可) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)310~1500(10mm単位で指定可) キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

VP-030KS 【オーダー】 抗菌・抗ウイルスビニールカーテン 透明 0.3mm厚 抗菌・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。 抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。 主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~8990 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)390 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・抗菌 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,600 税込8,360
8日以内出荷