メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
長さ(m)1~30
特性耐寒、耐熱、静電気防止
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる
使用温度範囲(℃)-30~80
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
優れた耐油性。
アイボリー色で機器にマッチします。
軽量で屈曲耐久性に優れています。
内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~30
特性耐油
流体空気(送風)、水・温水、油
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様ダクト(送風)、耐油性有り
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)050、075、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード