2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷