2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B 内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0 最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0 外被構造筋入 適合流体圧搾エアー/一般送水 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 輸送物温度範囲(℃)0~+60 サービス分類オーダー・加工
1本
419 税込461
翌日出荷

【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)13,16,19,25 サービス分類オーダー・加工
1本
2,516 税込2,768
3日以内出荷