管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径25A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収
流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)
使用温度範囲(℃)推奨:0~100
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)100
材質(チューブ)SUS304
材質(継手)炭素鋼(メッキ)
口径10A~25A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収
流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)
使用温度範囲(℃)推奨:0~100
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)100
材質(チューブ)SUS304
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~25A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード