5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

SUS-SNI 【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,753 税込1,928
3日以内出荷

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

TF-8A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A 最高使用温度(℃)350(SS)/450(SUS) 口径8A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,922 税込5,414
4日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)