【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオントーフレ翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工