【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型オークラ輸送機5日以内出荷
超重荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000ローラー幅(mm)RW:90~1190寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工