7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン シルバーグレー 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,183 税込1,301
6日以内出荷

【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(旧:ダイオ化成)【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック
RoHS
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン ブラック 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,098 税込1,208
6日以内出荷

KWTH 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱
RoHS
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等 長さ(m)1~20 特性耐熱、静電防止 流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水 商品タイプカスタマイズ品 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,780 税込5,258
4日以内出荷

【オーダー】花野果 蒼天UVロング 住化積水フィルム カスタマイズ可
波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
用途パイプハウス、大型ハウス用 仕様長期展張用 厚さ(mm)0.15 使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など 特性コート型・UVカット 関連資料(2.18MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,060 税込1,166
11日以内出荷

【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります 織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73 防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹 サービス分類オーダー・加工
1巻
819 税込901
6日以内出荷

【オーダー】ら~くらくネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
施設園芸に優しい環境づくりをご提供。軽量で目ずれもなく、花卉類・軟弱野菜・果菜類の活着促進と過熱化防止などにお使いいただける、遮光・遮熱ネットです。シルバー素材を採用することにより、太陽光線の反射を促進して害虫の飛来を抑制します。夏場のハウス内を涼しい環境に保ちます。
用途霜よけ用/遮光・遮熱調整 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】サンサンネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
ハウスの開口部(妻面・側面・出入口など)に「サンサンネット」を張ることで害虫の侵入を防ぎ、ハウス内の農作物を害虫の被害から守ることができます。農作物と一口に言っても花や野菜、果物など、数多くの種類があります。そして、作物の種類によって付きやすい害虫の種類も異なるので、「育てている作物」と「防ぎたい害虫」の種類に合わせてサンサンネットも目合を選択できるようになっています。害虫の侵入を防ぐためには、害虫の大きさよりも細かい目合(網目)のサンサンネットを使用する必要があります。害虫の大きさよりも大きな目合のサンサンネットを使っても、その害虫はサンサンネットを通り抜けることができるので、侵入防止の効果が期待できません。しかし害虫を防ぐからと言って、細かい目合のものを使用すると通気性が悪くなり、かえって病気などを引き起こす原因にもなりかねません。サンサンネットには様々な目合のものがあるので、防ぎたい害虫とハウス内の環境を考慮して最適なものを選ぶことができます。
用途ビニールハウスなどで使用する防虫ネットです。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 遮光率(%)約90 幅(m)30 関連資料(1.56MB) (0.29MB) (2.2MB) 目合い1mm 面積(m2)1500 サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷