8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポルカプレート 厚さ3mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。 幅(mm)10~1200(1mm単位で指定) 厚さ(mm)3 切断公差長さ・巾とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
799 税込879
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ4.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)4.5 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,290 税込1,419
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ4mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)4 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,190 税込1,309
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)3.5 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

FFS 【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~38 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.94MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1本
4,524 税込4,976
3日以内出荷

FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.95MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷

【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) カスタマイズ可
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,900 税込26,290
22日以内出荷