9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 高さ(mm)凸:0.8 径(Φmm)50~500 硬さ240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 耐力(N/mm2)0.2%:563 引張強度(N/mm2)792 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,870 税込3,157
翌々日出荷

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:0.8 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0、 +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,429 税込3,772
翌々日出荷

NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:2.5 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,857 税込4,243
翌々日出荷

NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅰ レーザー切断品/円盤型 凸高さ2.5mm 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 高さ(mm)凸:2.5 径(Φmm)50~500 硬さ240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 耐力(N/mm2)0.2%:563 引張強度(N/mm2)792 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,061 税込3,367
翌々日出荷

【オーダー】立平金時455 (板厚0.40mm) 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000 ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ 板厚(mm)0.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,430 税込23,573
11日以内出荷

【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板 幅(mm)914 厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択 4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択 長さ(m)1~50(1m単位で選択可能) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,900 税込17,490
8日以内出荷

【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm) 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000 ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ 板厚(mm)0.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,140 税込18,854
11日以内出荷

【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや消し (ストロングカラーV3) 厚み0.35mm×幅914mm 巻きコイル 長さ指定可能 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。 木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板 幅(mm)914 厚さ(mm)0.35 8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択 長さ(m)50~360(1m単位で選択可能) サービス分類オーダー・加工
1枚
69,900 税込76,890
8日以内出荷

【オーダー】立平金時333 (板厚0.35mm) 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000 ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ 板厚(mm)0.35 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710 税込17,281
11日以内出荷

関連キーワード