6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YPNS 【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 特性速乾 容量(kg)4 or 16 主な用途 指触乾燥時間(分)5~10 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
12,900 税込14,190
4日以内出荷

YPNH 【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装 主な用途建設機械、建設内外装 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)30 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
13,900 税込15,290
4日以内出荷

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿丸缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1460mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿石油缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5475mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷

【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント カスタマイズ可
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,290 税込4,719
3日以内出荷