10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)ファスナータイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。 ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,700 税込7,370
11日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し) フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,560 税込5,016
11日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)タイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。 面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,700 税込7,370
11日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし) フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)-(SC) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,080 税込4,488
11日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)ファスナータイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。 ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)ファスナー開閉ー(SC-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,220 税込6,842
11日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)タイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。 面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)開閉-(SC-M) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,220 税込6,842
11日以内出荷

F-125-OR 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット300 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、レッドの2色から選択できます。 高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。 ソフトなクッション性で快適な使い心地。 防炎性能登録番号EO.940383
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、レッドの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.6 パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,798 税込7,478
21日以内出荷

OFU1002 【オーダー】調色 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
特性耐久 規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種 主成分ウレタン樹脂 主な用途外壁 塗布方法ウールローラー、はけ 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
4日以内出荷

OFSi1003 【オーダー】調色 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
特性防水、耐久、耐候 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 主な用途外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面) 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷