FRP製で耐久性が抜群。
お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
排水口が付いてますので、内部の水洗いも簡単です。
女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
後部に転倒防止用のボルトが付いております。壁などに鎖を引っかけることができ、強風時も安心です。
介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション 飲食店 集合住宅 ゴミ収集箱
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
質量(kg)【HG400】 16、 【HG600】 22、 【HG800】 26、 【HG1000】 36
容量(L)【HG400】 400、 【HG600】 610、 【HG800】 800、 【HG1000】 1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【HG400】 870×660×1100、【HG600 】 1096×716×1110、【HG800】 1280×950×1110、【HG1000】 1420×960×1250
キャスター径(Φmm)【HG400】:50 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG600,800】:75 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG1000】:100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ)
標準色単色:アイボリー
関連資料HGシリーズ各サイズの簡易仕様図になります。(0.18MB)
取扱説明書HG600,800,1000の組立説明書です。(0.28MB)
サービス分類オーダー・加工
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!
街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。
汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。
ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。
回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。
排水栓付きで丸洗いが可能です。
屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
色ライトグレー
材質(本体)ポリエチレン
種類ゴミ集積保管庫
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270
商品タイプ完成品
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード