5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR80 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・3・5・6 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH8320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 81(78) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110) 切断時伸(%)390 圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR90 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)2・3・5 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH9320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 91(88) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108) 切断時伸(%)190 圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,036 税込1,140
3日以内出荷