ハウスのスソに使用することにより、雨水等の外からの汚水が流れ込むことを防ぎます。また土の中から潜って侵入する虫や小動物からもハウスを守ることができます。
厚さ(mm)1
サービス分類オーダー・加工
従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。
農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。
朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど
色透明
タイプ外張り用
サービス分類オーダー・加工
汚れがつきにくく、展張後の明るさが持続します。
軽くてベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。
特殊多層構造により強度アップ。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。
用途農業用POフィルム。ビニールハウス・雨よけハウスなど
タイプ汎用
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)352
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード