4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

GL-E 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工
1本
3,714 税込4,085
3日以内出荷

22109 【オーダー】TAC SD-Cアース 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-Cアース
エコ商品
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,880 税込3,168
欠品中

E 【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
5,586 税込6,145
3日以内出荷