耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5
サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5
絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3
概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44
許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60
材質(導体)すずめっき軟銅線
材質(絶縁体)FEP樹脂
絶縁体厚さ(mm)0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500
耐電圧(V/min)(水中・AC)1500
定格温度(℃)200
定格電圧(V)600
導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38
特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード