「面取り 12mm」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】透明ガラス12mm厚 日本板硝子 カスタマイズ可
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)150~1500(別表の規制あり) 幅(mm)150~900(別表の規制あり) 厚さ(mm)12 比重2.5 誤差±2 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
3,031 税込3,334
6日以内出荷

【オーダー】フロストガラス3-12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ガラスの片面をサンドブラスト加工し、さらに化学処理によってなめらかな肌合いに仕上げたガラスです。 光をソフトに拡散し、視界もほどよくさえぎります。タペストリーガラスとも言います。 切り口の仕上げが3種類から選べます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途パーテーション・建具・窓・テーブルトップ・家具 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3、4、5、6、8、10、12 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,552 税込2,807
7日以内出荷

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷