「面材 木」の検索結果
一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)2.5
色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング
厚さ(mm)0.125
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)31.87
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工