カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • カイスイマレン(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • タキロンポリマー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • オーダー・加工
  • 名入れ(1)

「食品容器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。材質ポリエチレン製(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PMP タキロンポリマー【オーダー】PMPタキロンポリマー
1,265税込1,392
1枚
3日以内出荷
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,900税込26,290
1個
22日以内出荷
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら