13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
社名を入力することができます。 工事名・期間をご指示ください。 文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。 文字内容工事予告 サービス分類オーダー・加工
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MHRS 【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)53±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,186 税込4,605
4日以内出荷

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート 寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400 質量(kg)約9 タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
欠品中

国土交通省型工事説明看板(歩行者用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート 寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400 質量(kg)約6 タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

国土交通省型工事情報看板(歩行者用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射シート 寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400 質量(kg)約6 タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります
用途工事内容の表示 寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400 材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:プリズム高輝度反射シート タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

社名を入力することができます。速度数字をご指示ください。
用途工事用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ カスタマイズ可
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-0~40 呼称(mm)13 サービス分類オーダー・加工
1本
2,043 税込2,247
3日以内出荷

【オーダー】 スリムホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。
用途遮光・遮熱用ネット 種別からみ織(熱融着) 材質ポリエチレン 関連資料(3.61MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷

社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリーンクロス【オーダー】警戒看板
社名を入力することができます。連絡先等をご指示ください。
用途警戒用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。 文言の変更も可能です。
用途工事用立看板として。 文字内容御通行中の皆様へ サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)