2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR50 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH5361(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 51(50) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83) 切断時伸(%)550 圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

名刺を収納できるポケット付きのA4サイズクリアファイルです。名刺ポケット付クリアファイルに資料と名刺を挟み込むことで、ファイルを手にした相手に連絡先を分かりやすく示すことができます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け 材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚 包装形態裸納品 色(本体)透明 印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310、名刺ポケット102×62 サービス分類オーダー・加工
1セット(100枚)ほか
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ