無味・無臭で食品輸送に適しています。
フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
油脂及び脂肪性食品に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。
長さ(m)1~50
流体水・温水、食品、油
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐油性有り、透明性有り、低臭
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。
ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等
長さ(m)1~20
特性耐熱、静電防止
流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水
商品タイプカスタマイズ品
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。
厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。
主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されておりますが、水を使用している現場などのカーテンや間仕切りにもご利用いただけます。
また、食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号【改訂平成18年厚生省告示第201号】(但し油脂、脂肪性食品を除く)に適合するフィルムを使用しているのも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)820
設置場所屋内
特性防水性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード