お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)250~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径40A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581
材質(本体)FC200
方式フローティング
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)SCS13A
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/40/50
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
材質(シート)EPDM
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)
アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(バタ1)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
呼び径(A)40/50/65/80/100/150
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)
口径(A)40/50/65/80/100/150
クラス5K10K共用
関連資料カタログ資料(4.36MB)
バルブ種類バタフライバルブ
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状ストレート
アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード