3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22107 【オーダー】TAC SD-C食品 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C食品
エコ商品
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。 長さ(m)1~50 流体水・温水、食品、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐油性有り、透明性有り、低臭 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,738 税込3,012
翌々日出荷

W402 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)31 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W202 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)50 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷