2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KDS3 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス カスタマイズ可
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷

KDSOQ 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス カスタマイズ可
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8 外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2 長さ(m)1~50 特性耐油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2 肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9 使用流体軽油、灯油、重油 呼び径(Φmm)019、025、032 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
3日以内出荷

関連カテゴリ