1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PET6010 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ カスタマイズ可
透明 規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)1015以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5×10-5/K 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114 吸水率(%)0.1 酸素指数24 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 比熱(J/g・k)1.35 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 曲げ応力値(MPa)71 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,658 税込1,824
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉢 3号