33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.47 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.15 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.15 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など 成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA7075 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A7075BE-T6511 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 仕様切断方法/バンドソー切断 成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上 材質アルミ青銅 タイプ丸棒 公差切断公差/(-0、+3) 規格参考)H3250 C6191BE 調質F(製造したままのもの) サービス分類オーダー・加工
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質H(加工硬化したもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。 成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA6061 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A6061BE 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.96以上 材質無酸素銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1020BD-H 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

550 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 ブル- 外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 比重1.16 連続使用温度(℃)120 外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0) 公差(mm)[カット]-0、+1 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1本
800 税込880
6日以内出荷

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質F サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプ丸棒 規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) 長さ公差(mm)-0、+3mm 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法外径(実寸)(Φmm)51.2 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質H112 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプ丸棒 規格参考)H5121 CAC406C 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)50 納入寸法外径(実寸)(Φmm)51.2 サービス分類オーダー・加工
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 材質ステンレス(SUS310S) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質りん青銅 タイプ丸棒 規格参考)H3270 C5191B 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)