板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード