2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
エコ商品
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷

NO.812YG 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束 主な用途養生用 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.9 保持力(mm/15分)0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
86 税込95
3日以内出荷